※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26583437
品番
1060BK 300
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,253
販売価格(税別)
¥
1,139
バスケットに入れる
容量(mL)
300
目盛(mL)
(最低)50
仕様
目安目盛付き
TGK品番
0988-01-05-61
目盛間隔
25
直径×高さ(mm)
67×135