※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26583455
品番
1060BK 1000
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,857
販売価格(税別)
¥
4,415
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
目盛(mL)
(最低)100
仕様
目安目盛付き
TGK品番
0988-01-05-66
目盛間隔
100
直径×高さ(mm)
95×200