※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26583473
品番
1080BK 100
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥969
販売価格(税別)
¥
881
バスケットに入れる
容量(mL)
100
目盛(mL)
10(最低20)
仕様
目安目盛付き
TGK品番
0988-01-10-56
口内径(Φmm)
35(つば含まず最小径)
目盛間隔
10
最大径×高さH(Φmm×mm)
59×92