※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26583507
品番
1080BK 500
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,797
販売価格(税別)
¥
1,634
バスケットに入れる
容量(mL)
500
目盛(mL)
50(最低100)
仕様
目安目盛付き
TGK品番
0988-01-10-63
質量(g)
約200
目盛間隔
50
最大径×高さH(Φmm×mm)
97×150