※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
台付メスフラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26585029
品番
5640FK2S
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
容量(mL)
2
仕様
摺合せ栓付き
TGK品番
0988-11-12-52
栓共通
9
許容誤差(mL)
±0.015
全高(mm)
88