※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー スタンダード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26585135
品番
3022CYL 25S
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(mL)
25
仕様
ニュースタンダード
TGK品番
0988-11-19-54
高さ(mm)
210
1目盛(mL)
0.2
許容誤差(mL)
±0.25
底径(Φmm)
約50