※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー スタンダード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26585153
品番
3022CYL 100S
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥3,016
販売価格(税別)
¥
2,742
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
ニュースタンダード
TGK品番
0988-11-19-56
高さ(mm)
250
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.5
口内径(Φmm)
(注ぎ口を除く)約27