※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスシリンダー
メスシリンダー スタンダード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26585169
品番
3022CYL 200S
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,736
販売価格(税別)
¥
3,396
バスケットに入れる
容量(mL)
200
仕様
ニュースタンダード
TGK品番
0988-11-19-57
高さ(mm)
275
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.0
口内径(Φmm)
約42
底径(Φmm)
約71
台座径(Φmm)
約278