※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26588109 品番FVC-D15B-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。

消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60〜250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする