クイック継手メス隔壁ユニオン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26592913 品番 AUKM8-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥616 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合チューブ外径(Φmm)8 質量(g)41 形状めす隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 管接続口径Rc1/4 寸法A(mm)9.5 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)7 寸法B(mm)30 寸法C(mm)18.2 ねじ規格インチサイズ 寸法M(mm)M16×1 寸法T1(mm)4 寸法T2(mm)6 寸法E1(mm)9.8 寸法E2(mm)13 寸法P(Φmm)16.8 寸法HEX1(mm)19 寸法HEX2(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49370143
2023-02-02
用途:
プールボックスへの気体取入用
製造業

ナットの径が小さいため、貫通させる穴を少し大きめにあけて楽をしようとすると穴が見えてNGになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする