ソルダーレジスト補修剤

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15mL) 注文コード 26600866 品番 AYC-L15GR
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。
絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。

外観緑色液体 用途実装基板の傷の補修に。 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
パターン不良個所の補修
製造業

基板修理でパターン切れ修復ジャンパーを行った後、補修のため使用しています。
パターン補強の効果もあるので、必須品です。

対象商品:
26600866
2022-10-17
用途:
穴あき基板に回路を組んだときの防湿、絶縁
自動車・二輪車・自転車関連業

穴あき基板に電子回路を組んだ後、屋外で使うためにハンダ付けした面に塗布しました。汚れても絶縁が維持できそうで良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
26600866
2021-09-30
用途:
電解コンデンサ交換後のレジスト補修
菊地シート工業株式会社 様

ハケ付きキャップなので塗布が容易で作業性が良い。ただキャップ外側がツルツルなので指が滑って開閉しずらい

対象商品:
26600866
2021-07-14
用途:
プリント基板の補修
不動産業

小範囲の修理に刷毛付きなのでとても便利です。段差にならないようもう少し薄目も欲しいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
26600866
2020-10-15
用途:
基板の補修用
建設業・工事業

リワーク等でレジストが薄くなったり剥がしてしまったところの補修に使っている。古いものが固まってきたので補充用に購入。急に必要になる事があるので一つあると安心。

対象商品:
26600857
2020-08-05
用途:
基盤の保護
その他業種

流石の文句なし使いやすさばつぐんでこれからも購入します

対象商品:
26600866
2022-09-13
用途:
プリント基板のレジストの補修
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

製作した基板が一部レジストの欠損が有ったので購入して補修に使用。一日置いても未だベトベトして乾いていないようだったが納期が無いのでそのまま出荷。大丈夫かどうか不安。ドライヤー等で乾燥させても良いのかどうかとかもう少し詳細の説明書等が欲しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
26600857
2019-09-06
用途:
電子機器工作
飲食業

説明通りの商品で、大変満足しています。その他の商品も同じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする