S2イエローマックス80’s

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26605259 品番 16AH YM
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!
旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

定格12V 35/35W 品名HS1/H4 明るさ(W)60/60クラス 色温度(K)2300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
ヘッドライト
サービス業

オレンジや薄黄色ではなく、まっ黄色です。旧車にはやはり黄色がよく似合う。最近は黄色いバルブは売ってないので、ここで見つけて即購入。車両の定格は25W/25Wだが、メーカーに聞いたら25W/25Wの設定は無いとのことだったので、18/18を購入。夜はほとんど乗らないので問題なし。ただし道交法によりH18年以降の車両には使用禁止なので買うときには注意です。

対象商品:
26605243
2021-12-01
用途:
jf28ヘッドライト
建設業・工事業

少し暗いが、望んでいた感じでした。配光はライトの問題なので、仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする