JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26624536
品番
B13B-XH-A (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
極数
13
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結合方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26624536
B13B-XH-A (LF)(SN)
65258718
R1.25-3
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3
JST(日本圧着端子製造)
1袋(100個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です