ポリエステル紗 だしこし袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26643496 品番
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。

材質ポリエステル100% サイズ(mm)370×400 用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ 種類極細目 TKG品番9-0446-0502 TKG品番(2017)6-0404-0502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26643523
2021-02-27
用途:
カレーのスパイス等
ヨシナガ塗建 様 (建設業・工事業)

まだ使用していませんが大きさもちょうど良く
しっかりとした作りで満足しています。

対象商品:
26643523
2018-08-30
用途:
水だしコーヒーの抽出
川越創 様 (卸売・小売業)

水だしコーヒーを抽出しましたが、マイルドで飲みやすいコーヒーになりました。使用後の水洗いも楽でした。

3人が参考にしています
対象商品:
26643487
2017-09-11
用途:
ブルーベリー・ソースを漉すのに使います。
つくば6次産業化推進機構 様 (医療・福祉・介護関連業)

皮や種も一緒に微粉砕していますが、非常に目が細かく殆度の夾雑物を取り除くことが出来有り難いです。品目ごとに専用化して使いたいので追加で注文予定です。

4人が参考にしています
対象商品:
26643487
2017-11-30
用途:
洗い場のゴミ取り用
弘扇工芸 様 (サービス業)

用途外の使い方ですが この大きさはなかなか無いので 見つけた時は嬉しかったです。もう少し細かい目が欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
26643487
2019-06-10
用途:
機械設備のメンテナンスに
製造業

目が極細なので、排水に混ざっている不純物が良くこせている、と現場のスタッフが言っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする