吉田織物
吉田織物の キッチン・調理用品
吉田織物の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
吉田織物の こし袋・こし布
ポリエステル メッシュ だしこし袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26643557
品番
小
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
だしこしの中で荒目の素材です。がら取り、とんこつなどのスープこしに適しています。
材質
(綿)ポリエステル100%
用途
がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜
仕様
小
寸法(mm)
330×410
目の粗さ
荒目
TKG品番
9-0446-1302
TKG品番(2017)
6-0404-1302