HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
16
定格電流(A)
AWG26:1
定格電流(V)
2
注文コード
26652134
品番
DF11-16DS-2R26(05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
AWG26:1
定格電圧 AC V
250
結合方式
ワンタッチ
定格電流(V)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
26(Min.)、26(Max.)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26652134
DF11-16DS-2R26(05)
68050677
DF11-16DS-2R26(05)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 DF11-16DS-2R26(05)
HIROSE(ヒロセ電機)
1箱(6個)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です