HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
注文コード
26653428
品番
DF12(3.0)-10DS-0.5V(86)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
504
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
仕様
位置決めボス:有
定格電圧(V)
AC50
定格電流(A)
0.3
寸法(高さ)
【嵌合高さ】3、3(Min.)、3(Max.)
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26653428
DF12(3.0)-10DS-0.5V(86)
68060240
DF12(3.0)-10DS-0.5V(86)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)
1箱(5個)
¥
449
税込
¥
494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です