使用例
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20
注文コード
26661049
品番
DF40C-20DP-0.4V(51)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
504
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
仕様
位置決めボス:無
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
0.3
寸法(高さ)
【嵌合高さ】1.5・2・2.5・3.5、1.5(Min.)、3.5(Max.)
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
1.14
RoHS指令(10物質対応)
対応