TVS・過電圧保護 バリスタ・MOV・サージサプレッサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26699804 品番ERZV05D820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26699804 ERZV05D820 65249225 ERZV05D820 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 Panasonic(パナソニック) Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 Panasonic(パナソニック) 1袋(10個) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26699883
2019-04-11
用途:
モーターの保護回路用

写真は実物とは異なり四角い形状で端子が見えないが、実際は注文コード34477608(品番ERZV07D471)と同じ形状の薄い丸型(直径11.5o)で2本リード線が出ている一般的なセラミックコンデンサータイプです。紛らわしいので、早く写真を差し替えてほしいです。
ブレーキ付きモーターの保護回路に使用しましたので、実際の作用は目には見えませんが、陰の立役者として特に問題なく安心して使用できています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする