※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM12-40Z-M9PW-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMC 26700058 MGPM12-40Z-M9PW-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMC 26700058

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)12 ポートねじの種類M5×0.8 注文コード26700058 品番MGPM12-40Z-M9PW-XB24
参考基準価格(税別)¥35,090 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など3654種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一

ストローク(mm)40 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2個 ポートねじの種類M5×0.8
関連資料:(1.19MB)
注意
※既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)から置き換えの場合は、関連資料から寸法詳細を確認してください。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする