HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40
注文コード
26703776
品番
FX2-40P-1.27SV(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
極数
など
504
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応