HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全504種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26705508
品番
FX8-120S-SV(21)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
極数
120
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.4