画像準備中

長方形 基板間コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数80 注文コード26705596 品番FX8-80P-SV(91)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など504種類から選べます 他の種類を見る
極数80 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状ストレート 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26705596 FX8-80P-SV(91) 68068676 FX8-80P-SV(91) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機) 1箱(5個) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする