グランドシートバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26713277 品番MFK-222
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

完全独立2バッグ+ 防水ハードポリカーボネート構造。
ハードキャンパー向けシートバッグ!
下部バッグはバスタブ型。その形状から雨の日も防水カバーだけで浸水知らず!
また、型崩れしないポリカーボネート製のため大変頑丈です!

容量(L)70(上部バッグ40、下部バッグ30) セット内容上部バッグ×1個、下部バッグ×1個、固定金具用クイック固定ベルト×4本、固定ベルト×4本、セフティベルト×1本、ホルダーベルト×2本(製品に装着済み)、レインカバー×1枚、ボトムベース×1枚、ベルト止めストッパー×5本 材質1680Dポリエステル、PVCレザー 質量(kg)5.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×600×350 収納量最大/14kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする