ミドルフィールドシートバッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26713453 品番MFK-233
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

乗り降りしやすいローフォルム!
2〜3泊にちょうど良い29L〜40Lの可変容量!

ブラック 容量(L)29〜40(可変) 付属品固定ベルト×4本、センター固定ベルト×1本、接続ベルト×1本、レインカバー×1個 材質1680Dポリエステル、PVCレザー 質量(kg)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×520×280(最小時) 機能ワイドな上面開口、上部収納袋、両側サイドオープン、両側サイドポケット、インナーホールドベルト、ドリンクホルダー 収納量最大/8kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26713453
2021-10-13
用途:
日帰りツーリングでもお土産ばっちり入ります
製造業

バイク購入時に買ったバッグが、使い込んでくたびれてしまい、またもしものためにと色々な工具やパーツを突っ込んでツーリングに出たものの、お土産や持ち帰りのゴミなどでバッグに入り切らなくなってしまったので、3倍以上の容量のこれを買いました。
ちょっと大きすぎてシートからはみ出してしまっているので、リアキャリアを付けて運用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする