キングクラウン
キングクラウンの 書庫・金庫・ロッカー
キングクラウンの 金庫・保管庫
キングクラウンの 手提げ金庫
手提げ金庫
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26717032
品番
H-20K
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
197×160×86
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
174×127×59
収納サイズ
A6
施錠方法
シリンダー錠
トラスコ品番
818-9343
質量(kg)
1.1
色
ダークグレー
サイズ
A6判収納
タイプ
錠式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×127×59
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×160×86
入数
1カートン18台入
注意
※耐火性能はありません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。