手提げ金庫

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 収納サイズA4 材質鋼板 注文コード26717075 品番H-36D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は施錠方法・収納サイズ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×270×153 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×210×119 収納サイズA4 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 仕様コイントレー取外し可 トラスコ品番818-9347 材質鋼板 質量(kg)4.4 ダークグレー サイズA4判収納 タイプダイヤル+錠式 容量(L)7.9 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×210×119 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×153 入数1カートン4台入
注意
※耐火性能はありません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26717084
2023-01-20
用途:
小口金庫として使用
運輸・通信業

ストッパーが自動で戻らず、都度手作業で戻す状態。
特に不満はありませんが、多少不便です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする