中興化成工業
中興化成工業の ラップ・消耗品・食品包材
中興化成工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
中興化成工業の クッキングシート
クッキングシート 業務用 345X495 化粧箱10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
26720417
品番
FGF-345X495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。
中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途
焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
799-6667
材質
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
色
ベージュ
質量(g)
320
幅(cm)
34.5
長さ(cm)
49.5
耐熱温度(℃)
260
注意
※直火や260℃以上では使用しないでください。
※洗った後はよく乾燥させ、折り曲げずに保管してください。
※廃棄する際は不燃物として処理してください。