CUT GUARD-132-BL-S 耐切創手袋 カットガード132 ブルー ミドリ安全 26726272

耐切創手袋 カットガード132 ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) 注文コード26726272 品番CUT GUARD-132-BL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インナー手袋に最適です。
繰り返し洗濯して使用できます。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。

サイズS 全長(cm)18 中指長(cm)6.2 手のひらまわり(cm)16.2 材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ポリウレタン他 ブルー ゲージ数13 耐切創性3 入数(双)10 用途自動車関連、ガラス関連、廃棄物処理 トラスコ品番819-2468 厚さ(mm)0.9 質量(g)29 機能耐切創、低発塵性 材質(繊維部)ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ポリウレタン他
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする