CUT GUARD-G132-M 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全 26726297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUT GUARD-G132-M 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全 26726297
CUT GUARD-G132-M 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全 26726297

耐切創手袋 カットガードG132

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード26726297品番CUT GUARD-G132-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。

用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
サイズM全長(cm)21.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル他グレーゲージ数13耐切創性X/C入数(双)1トラスコ品番787-9946厚さ(mm)1.3質量(g)45規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他色(手首部)グリーン
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。
※必ず使用前に安全をご確認ください。
あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26726297
2021-11-14
用途: 切削作業時等
その他業種

生地がツルツルしているので、グリップ部分に滑り止めの加工が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 26726297
2019-06-08
用途: 手鎌による草刈りで、ススキなどケイ素を含む葉による切り傷を防ぐため。
その他業種

真夏日でもひんやりとした感触で全く蒸れないのが良い。草刈り程度の使用であれば、かなりの耐久力がある。ただ高価格なのがいただけない。

対象商品 : 26726297
2019-02-27
用途: 食パンスライサーの回転刃の清掃メンテナンス
飲食業

フィット感もよく、耐切創能力も他社製品と比べ非常に高かったです。
価格も耐切創レベル5の商品では安価な方でコスパが良いと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする