TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の シートタイプまな板
スウィーツシートL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
26737104
品番
4270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
色
ピンク
厚さ(mm)
2
仕様
食洗機使用可能
トラスコ品番
798-9083
材質
PP
幅(mm)
365
質量(g)
170
奥行(mm)
245
加工
SIAA抗菌加工