TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の シートタイプまな板
スウィーツシートL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26737122
品番
4224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
色
バナナ
厚さ(mm)
2
仕様
食洗機使用可能
トラスコ品番
798-8991
材質
PP
幅(mm)
365
高さ(mm)
220
質量(g)
170
奥行(mm)
245
間口(mm)
660
加工
SIAA抗菌加工