4262 スウィーツシートL TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 26737147

スウィーツシートL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード26737147 品番4262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。

ホワイト 厚さ(mm)2 仕様食洗機使用可能 トラスコ品番798-9067 材質PP 幅(mm)365 質量(g)170 奥行(mm)245 加工SIAA抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする