コマツ用 Oリングキット (NBR 90)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26738269 品番コマツ用 Oリングキット (NBR 90)
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。

用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。 セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個 硬度(Oリング)90 内容30種類、394ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする