フォグランプKIT LED イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプラージタイプ 適合V-ストローム250/ABS -22y 注文コード26739267 品番205-6150Y
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はタイプ・適合など7種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

適合V-ストローム250/ABS -22y 淡黄色 タイプラージタイプ 消費電力(W)9.5×2 色温度(K)3000 防水保護等級IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする