曜日別特売
205-6160Y フォグランプKIT LED イエロー KIJIMA(キジマ) 26739319

フォグランプKIT LED イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットタイプスモールタイプ適合レブル1100/DCT 21y- ※Tを除く注文コード26739319品番205-6160Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

適合レブル1100/DCT 21y- ※Tを除く淡黄色タイプスモールタイプ消費電力(W)7.3×2色温度(K)3000防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする