105×0.8 切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン) 26743835

切断砥石 信長0.8

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード26743835品番105×0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
安全安心の両面補強です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 価格相応

よく切れるが刃の減りは早い。表面がツルツルなのでちょっとついでにバリを取ったりというような作業には向いてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする