ファイバーディスクペーパー NEON

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26744124 品番 100mm A #36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。
アランダム砥粒で金属研磨に最適です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。

用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。 材質アランダム砥粒A 粒度36 砥材アランダム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材一般鋼・ステンレス・金属 外径(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする