WTB
WTBの バルブ
WTBの 小型ボールバルブ
オレンジボールコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
786-9371
接続口径D1
R1/8
注文コード
26744165
品番
WMF-1P
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・トラスコ品番・接続口径D1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
接続口径D1
R1/8
接続口径D2
G1/8
トラスコ品番
786-9371
高さ(mm)
29
材質(本体)
黄銅
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-10〜80
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、油
材質(ハンドル)
ステンレス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材