WMH-209P オレンジボールコック WTB 26744226 WMH-209P オレンジボールコック WTB 26744226

オレンジボールコック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)R1/4 トラスコ品番786-9444 注文コード26744226 品番WMH-209P
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び径・トラスコ品番・接続口径D1など17種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。

呼び径(B)R1/4 接続口径DR1/4 タケノコ外径(Φmm)9 トラスコ品番786-9444 高さ(mm)29 材質(本体)黄銅 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-10〜80 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、油 材質(ハンドル)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする