ピザオーブン用ブラシ ヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26748532 品番4029300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。

材質毛:真鍮、スクレーパー:アルミニウム、ボディ:堅木 幅(mm)254 高さ(mm)88 毛丈(mm)約31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別売のハンドル(4027500)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする