Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26748548
品番
4041300
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器洗浄機で洗浄する前に、こびりついた汚れを取るためのブラシです。
毛は、水が飛び散りにくい毛の構造になっています。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
304
直径(Φmm)
69
毛丈(mm)
約25
耐熱温度(℃)
毛:約130
ブラシ長(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応