ワインボトルブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26748557 品番4041500
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。
ブラシ部分は柔らかいナイロン。
開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。

材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック 全長(mm)419 直径(Φmm)44 毛丈(mm)約45 耐熱温度(℃)毛:約130 ブラシ長(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする