グラスウォッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26748566 品番 4046003
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。

材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック 長さ(mm)ボディ:101 幅(mm)ボディ:190 高さ(mm)203 タイプツイン RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする