Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
グラスウォッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26748575
品番
4046103
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質
毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)
ボディ:101
幅(mm)
ボディ:238
高さ(mm)
203
タイプ
トリプル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ寸法(mm)
(長さ)152×(直径)73