パイプブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)6.4 全長(mm)457 注文コード26748645 品番4110200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は直径・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。

材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 全長(mm)457 直径(Φmm)6.4 線径(Φmm)0.2 耐熱温度(℃)毛:約130 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26748645 4110200 26748636 4110100 パイプブラシ Carlisle(カーライル) パイプブラシ Carlisle(カーライル) 1個 1,398
欠品中
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748645
2018-01-22
用途:
パイプ孔の洗浄
製造業

ブラシのキメも細かく綺麗に汚れが取れます。大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする