Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
9.5
全長(mm)
304
注文コード
26748654
品番
4110500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
直径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)
304
直径(Φmm)
9.5
線径(Φmm)
0.2
耐熱温度(℃)
毛:約130
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26748654
4110500
26748785
4017600
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)