Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26748663
品番
4110900
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)
457
直径(Φmm)
12.7
線径(Φmm)
0.35
耐熱温度(℃)
毛:約130
RoHS指令(10物質対応)
対応