Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
25.4
全長(mm)
609
注文コード
26748697
品番
4112100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
直径・全長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)
609
直径(Φmm)
25.4
線径(Φmm)
0.35
耐熱温度(℃)
毛:約130