※使用例

SLBB-8-AB SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠 生興 26748708 SLBB-8-AB SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠 生興 26748708 SLBB-8-AB SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠 生興 26748708 SLBB-8-AB SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠 生興 26748708

SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ4列2段8人用SLBロッカー 注文コード26748708 品番SLBB-8-AB
参考基準価格(税別)¥270,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はタイプなど27種類から選べます 他の種類を見る

6種類のキーバリエーションと3種類の扉カラーバリエーションから お選び頂き、 傷や錆に強い粉体塗装を施したワンランク上のロッカーです。

付属品ハンガーパイプ、網棚1、Sカン1、 小物ポケット付ネクタイ・タオル掛け 質量(kg)59 タイプ4列2段8人用SLBロッカー 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20・網棚:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1800 材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×436×830 色(扉)ブルー 自動施錠ボタン錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)183×436×830
注意
※SLBロッカーの側面には連結穴があいています。付属のビスで横連結が可能です。連結しない場合は付属の穴かくしで連結穴を塞いでご使用ください。
※SLBロッカーの天面両端に壁固定用の連結穴があいています。(穴かくしキャップ付)壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。 床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。
※背面連結の場合は背面連結金具 TKM-7 をご使用ください。
※アミ棚は取り外しできません
※自動施錠ボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする